- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
- 洗浄ブラシ 医療のおすすめ人気ランキング
洗浄ブラシ 医療のおすすめ人気ランキング
2026/02/07更新133件の「洗浄ブラシ 医療」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗浄ブラシ」、「医療用ブラシ」、「パイプブラシ 細い」などの商品も取り扱っております。
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に
適合器具
注射器
材質(毛)
ナイロン
材質(柄部)
ステンレス
色
白
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途細管などの特殊な形状器材の洗浄に
適合器具
細管
全長(mm)
470
毛丈(mm)
20
質量(g)
4
毛幅(mm)
60
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
材質
PE巻芯/鋼線(PE被覆)
材質(毛)
ナイロン
耐熱温度(℃)
約120
全長(mm)
450
渡り(mm)
75
毛幅(mm)
Φ4
サイズ(mm)
450×75×Φ4
適合器具
血沈
HACCP製品認証を取得しています。
食品機械の細かい部分や溝を洗える小さいブラシです。
材質
柄:PP
幅(mm)
12
全長(mm)
178
質量(g)
20
毛丈(mm)
17
毛材
PBT0.4(ポリブチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)
134
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に
適合器具
注射器
材質(毛)
山羊毛
色
白
材質(柄部)
スチール
その他
賠償保険付
種別
手作業用コンデンサーブラシ
材質(ブラシ部)
ナイロン
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状
J型
材質(柄部)
スチール
エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。
ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。
洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。
ブラシ径(Φmm)
1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4
1セット(5本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
工業用手作業極細ワイヤブラシです。
交叉穴に生ずるバリ取りに最適です。
フレックスホーンでカバーできない6Φ以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。
用途ワイヤブラシですから面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。
仕様
シングル巻
全長(mm)
76
対応材質
鋳鉄、鉄鋼など
材質(ワイヤー部)
ステンレス(SUS302)
材質(シャフト)
ステンレス(SUS304)
実験室で使用する細長いガラス器具の洗浄に便利なブラシです。
用途細長いガラス器具の洗浄
材質
(柄)鋼線
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)
ナイロン
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
全長(mm)
250
材質
毛材/66ナイロン(Φ0.1mm)、芯線/ステンレス(SUS304)
純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
仕様
(針形状)0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65、(テーパー形状)0.80,1.0,1.2,1.6
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
VZノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
材質
ステンレス
サイズ(mm)
Φ0.2×90/Φ0.3×90/Φ0.4×90/Φ0.6×90/Φ0.8×90/Φ1×90
アズワン品番
64-5105-15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(6本)
¥569
税込¥626
当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
毛材
ナイロン
材質
PE巻芯/鋼線(PE被覆)
耐熱温度(℃)
約120
サイズ
大
適合器具
細管用
毛材
山羊白毛
全長(mm)
460
直径(Φmm)
20
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)
460×20×70
柄
針金柄
渡り(mm)
70
1本
¥229
税込¥252
当日出荷
配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
使用場所
排水口まわり
材質(本体)
ステンレス
線径(Φmm)
0.1
材質(毛)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)
120
繰り返し・詰め替え
対応